| |
|
| Artikel-Nr.: 955-4660 Herst.-Nr.: 4660 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar Vorteile: Rechts-Links-Lauf (nicht Typ 4610), exakte Drehzahlkontrolle durch feinfühligen Auslöser Weitere Informationen: | | Bauform: | Winkelbohrmaschine | Anforderungstyp: | erhöht | Bohrerdurchmesser: | 1 - 10 MM | Leistung: | 300 W | Drehzahl: | 1400 U/M | Luftverbrauch: | 92 L/MIN | Schalldruckpegel: | 85 DBA | Luftanschluss: | Rp 1/4" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Elektro-Winkelbohrmaschine, Elektrowinkelbohrmaschine, Winkelbohrmaschine (elektrisch), einschraubverschraubung landefeld, winkelbohrmaschine (elektrisch), 4660, Bohrmaschinen, Desoutter, Drehschrauber, Druckluft-Bohrmaschinen, Druckluft-Schlagschrauber, Druckluft-Werkzeuge, Pneumatische Bohrmaschinen, Rodcraft, Schlagschrauber, Winkelbohrmaschinen |
| | |
| |