Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

315-M5 Flügelmutter, DIN 315, M 5, Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
315-M5 Flügelmutter, DIN 315, M 5, Temperguss verzinkt
315-M5 Flügelmutter, DIN 315, M 5, Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Flügelmutter DIN 315
Zeichnung: Flügelmutter DIN 315
Artikel-Nr.:
     955-315-M5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     315-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m5
Werkstoffe: Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
d1:
M 5
d2 (max.):
11 MM
d3 (max.):
9,0 MM
e (max.):
26 MM
h (max.):
13 MM
m (max.):
6,5 MM
Gewicht:
0,0038 KG
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, 315-M5, DIN 315, DIN-Teile, Flügelmuttern, Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2534*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5832*
€ 3,07401
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,204*
€ 2,62276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0692*
€ 1,27235
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0138*
€ 1,20642
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8661*
€ 1,03066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3155*
€ 0,37545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3034*
€ 0,36105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2534*
€ 0,30155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.