Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2701/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, hochfest


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
2701/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, hochfest
2701/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, hochfest
Exemplarische Darstellung: Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Loctite anaerobe Schraubensicherungen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-2701/10
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2701/10
EAN/GTIN:
     4100630000299
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
2701/10 Anaerobe Schraubensicherung, Loctite, 10 ml, hochfest
Weitere Informationen:
Gebinde:
10 ml
Festigkeit:
hoch
Beschreibung:
Verbessertes Loctite 270. Empfohlen für alle Gewindeverbindu
Temperaturbereich:
-55 bis +150 GC
Gewindegröße:
bis M 20
Funktionsfestigkeit:
6 STD
Losbrechmoment:
38 NM
Gewicht:
0,022 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, 2701/10, Chemische Produkte, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Loctite, Metallkleber, Mutternsicherung
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
2
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 9,01*
€ 11,51*
2 Tage
38
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 11,61*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 9,61*
€ 11,69*
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 11,89*
Lager 955
191
1
pro Flasche
€ 8,90*
ab € 10,38*
€ 13,32*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Flasche
1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 1,038* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30260020
ab € 8,09*
Ähnlich
Loxeal
E6023265
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.