| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001734606 Herst.-Nr.: 195827 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht. • hochfest, besonders für verchromte Flächen• niedrige Viskosität• Qualitätskontrolle und Überwachung durch Fluoreszenz• verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde• vibrationsbeständig• Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 195827 | Werksnummer: | 195827 | Profil: | 12x10ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,011000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubensicherung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,95* | ab € 9,79* | € 11,04* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Flasche | Frei Haus | ab € 10,63* | € 11,15* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 10,48* | € 11,65* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Flasche | € 5,39* | ab € 11,05* | € 11,79* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 10,50* | € 11,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 1,105* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen | Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 141,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,39* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|