Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 2701, Anaerobe Schraubensicherung, 10 ml Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
195827_LOCTITE_2701_10ml.png
195827_LOCTITE_2701_10ml.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3302701/10ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195827
EAN/GTIN:
     4100630000299
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
LOCTITE 2701 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für hochfeste Verbindungen, besonders für verchromte Flächen. Handfestigkeit in 10 Minuten auf Stahl, 4 Minuten auf Messing und 25 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht. • hochfest, besonders für verchromte Flächen • niedrige Viskosität • Qualitätskontrolle und Überwachung durch Fluoreszenz • verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde • vibrationsbeständig • Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtetTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Farbe: Grün Festigkeitsklasse: Hoch Handfestigkeit Edelstahl: 5 Minuten Handfestigkeit Messing: 4 Minuten Handfestigkeit Stahl: 5 Minuten Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 38 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: bis M20 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 2701 Thixotrop: Nein Viskosität: 500 – 900 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Chemische Basis: Methacrylat Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 10 ml Verwendung: Schraubensicherung Verpackungseinheit: VE12 Fluoreszenz: ja Gewindegröße max.: M20 Festigkeit: hoch Losbrechmoment: 38 Nm Viskosität in mPa.s: 500 - 900 Herstellerfarbe: grün
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Grün
Festigkeit:
hoch
Festigkeitsklasse:
Hoch
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
10 ml
Gewindegröße max.:
M20
Handfestigkeit Edelstahl:
5 Minuten
Handfestigkeit Messing:
4 Minuten
Handfestigkeit Stahl:
5 Minuten
Herstellerfarbe:
grün
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
38 Nm
Losbrechmoment (Nm):
38 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
bis M20
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 2701
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
VE12
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität:
500 – 900 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
500 - 900
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, 3302701/10ML, GREANER BAP, GREANER PAP, SICHERN, GREANER BAPP, GREANER PAPP, GRÜNER PAP, GRÜNER BAB, GREANER BAB, SCHRAUBENSICHERUNG, GRÜNER PAPP, GRÜNER PAB, 2701/10ML, HOCHFEST, 195827
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
64
2
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 11,30*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 9,57*
€ 11,62*
3 Tage
38
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 11,63*
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 11,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 9,33*
€ 12,18*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Flasche
1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 0,894* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30260020
ab € 8,09*
Ähnlich
Loxeal
E6023265
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.