Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.471-12A Pressanschluss SFS (90°), 41,3 (3/4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.471-12A Pressanschluss SFS (90°), 41,3 (3/4")
1.471-12A Pressanschluss SFS (90°), 41,3 (3/4")
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, SFL / SFS
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.471-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.471-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
pressfassung dn 19
1.471-12A Pressanschluss SFS (90°), 41,3 (3/4")
Weitere Informationen:
Bauform:
SFS (90°)
Anschlussgröße:
41,3 (3/4")
DN:
19 MM
Beschreibung:
SAE-Flansch, Hochdruck-Baureihe 6000 PSI
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft winkelstück, 1.471-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,0145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,4005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.