Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.355-12A Pressanschluss ORFS (90°), UN 1-3/16"-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.355-12A Pressanschluss ORFS (90°), UN 1-3/16"-12
1.355-12A Pressanschluss ORFS (90°), UN 1-3/16"-12
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, ORFS
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.355-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.355-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
pressfassung dn 19
1.355-12A Pressanschluss ORFS (90°), UN 1-3/16"-12
Weitere Informationen:
Bauform:
ORFS (90°)
Anschlussgröße:
UN 1-3/16"-12
DN:
19 MM
Beschreibung:
UNF/UN-Gewinde, flachdichtend mit Überwurfmutter
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft winkelstück, 1.355-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,1339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,63*
€ 49,5397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.