Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.353-16ES ES-Pressanschluss DKJ (90°), UN 1-5/16"-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKJ
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.353-16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.353-16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
pressfassung dn25
1.353-16ES ES-Pressanschluss DKJ (90°), UN 1-5/16"-12
Weitere Informationen:
Bauform:
DKJ (90°)
Anschlussgröße:
UN 1-5/16"-12
DN:
25 MM
Beschreibung:
JIC-Dichtkopf 74° mit Überwurfmutter (UNF/UN-Gewinde)
Weitere Suchbegriffe: druckluft winkelstück, 1.353-16ES, 1 SN-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse, AGR-Pressanschlüsse, CEL-Pressanschlüsse, CES-Pressanschlüsse, DFR-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,36*
€ 306,2584
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,27*
€ 304,9613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,95*
€ 303,3905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,54*
€ 292,1926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,93*
€ 251,0067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.