Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.109-20A Pressanschluss RSL (90°), 35 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.109-20A Pressanschluss RSL (90°), 35 L
1.109-20A Pressanschluss RSL (90°), 35 L
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, RSL / RSS
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.109-20A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.109-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Pressfassung
druckluft winkelstück
1.109-20A Pressanschluss RSL (90°), 35 L
Weitere Informationen:
Bauform:
RSL (90°)
Anschlussgröße:
35 L
DN:
31 MM
Beschreibung:
Rohrstutzen für Schneidringverbindung, leichte Baureihe
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.109-20A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,83*
€ 105,7077
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,8874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,3293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,7462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,4432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.