Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Exacompta 2 Ringe 25 mm PP (Polypropylen) DIN A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 979704
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 979704
Artikel-Nr.:
     94QG7-979704
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     54385E
EAN/GTIN:
     3130630543855
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Exacompta Ringbuch. Ausführung: 2-Ringe. Beschriftbar: Ja. Breite: 260 mm. Einband: Nicht inbegriffen. Farbe: Rot. Fassungsvermögen: 230 Blatt. Fertigkeiten: Rückenschild. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 290 g. Griffart: Ring. Griffloch: Nein. Grundfarbe: Rot. Hersteller-Nr.: 54385E. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 320 mm. Lieferumfang: 1 x Ringbuch. Marke: Exacompta. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 1.8 mm. Oberfläche: Glatt. Ordner-Verschlussmechanismus: O. Ringdurchmesser: 25 mm. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 40 mm. Seitenleistung ca.: 230. Textfeld: Ja. Tiefe: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g
Farbe:
Rot
Höhe:
320 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe karton exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, RINGBÜCHER, EXACOMPTA, RINGMAPPE, MAPPE, RINGBÜCHER MIT RÜCKENSCHILD, RINGBUCH, 7002024, ORDNER RINGE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
322
10
€ 12,00*
ab € 2,18*
€ 3,11*
Lager 94QG7
327
1
€ 2,90*
ab € 2,29*
€ 4,08*
1
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 4,17*
11 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 4,20*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.