Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 30mm 2 Ringe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 PP 30mm 2 Ringe rot
Ringbuch A4 PP 30mm 2 Ringe rot
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC54385E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54385E
EAN/GTIN:
     3130630543855
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch
  • Ausstattung: mit Etikettenfenster
  • Stärke Deckel: 2mm
  • Werkstoff: PP-kaschiert
  • 2 Ringe in O-Form
  • Durchmesser des Rings: 25 mm
  • Rücken: 40mm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • 260 x 320 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
Einbandmaterial:
PP kaschiert
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Greifloch:
nein
Höhe:
320 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Exacompta
Material:
Pappe kaschiert
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Ringdurchmesser:
30 mm
Rückenbreite:
40 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 2 ringe karton exacompta, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
322
10
€ 12,00*
ab € 2,18*
€ 3,11*
2 Tage
327
1
€ 2,90*
ab € 2,29*
€ 4,08*
1
€ 5,50*
ab € 1,77*
€ 4,17*
Lager 467
22
1
€ 5,87*
ab € 2,34*
€ 4,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.