Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizzettel Folia 90 mm x 90 mm Farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 876130
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 876130
Artikel-Nr.:
     94QG7-876130
Hersteller:
     Max Bringmann
Herst.-Nr.:
     9910/E/0
EAN/GTIN:
     4001868991048
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Folia Notizzettel. Breite: 90 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Neon. Flag/Note Anzahl: 700. Form: Quadratisch. Format: 9 x 9 cm. Gewicht: 450 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 9910IE / O . Höhe: 90 mm. Lieferumfang: 700x Notizzettel. Lineatur: Blanko. Marke: Folia. Material: Papier. Material Bezug: Kunststoff. Papiergewicht: 75 g/m². Seiten pro Block: 700. Selbsthaftend: Nein. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
450 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
90 mm
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox folia 9x9x9cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, ZETTELBOXEINLAGEN, ZETTELBOX, BOXEINLAGEN, NACHFÜLLPACKUNG, 8404, ZETTELBOXEN, NOTIZBLOCK, NOTIZBLATT, NOTIZBLÖCKE, ERSATZZETTEL, ZETTEL, NOTIZBLOCK-BOX, NOTIZBLÄTTER, FOLIA-ZETTELBOX, MEMO-QUADER, NOTIZZETTEL, ZETTELKLOTZ, ZETTELKLÖTZE, MEMOQUADER, ZETTELQUADER, NOTIZKLOTZ, 7044377, HAFTNOTIZEN, HAFTNOTIZ, HAFTNOTIZBLOCK, HAFTNOTIZBLÖCKE, HAFTNOTIZWÜRFEL, HAFTNOTIZZETTEL, HAFTZETTEL, KLEBEZETTEL, KLEBEBLÖCKE, KLEBENOTIZZETTEL, HAFTNOT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 4,31*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 4,31*
10 Tage
19
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,34*
Lager 94QG7
240
€ 2,90*
ab € 2,67*
€ 4,60*
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,00382* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
9910/E
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.