Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelbox Ersatzeinlagen 90x90x90mm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelbox Ersatzeinlagen 90x90x90mm farbig sortiert
Zettelbox Ersatzeinlagen 90x90x90mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA319700
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     9910/E/0
EAN/GTIN:
     4001868991048
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
  • Weißer Ersatznotizklotz 9x9x9cm
  • 70-75g Papier lose
  • einzeln eingeschweißt
  • Passend für alle Boxen im Format 10x10x10cm.
  • Farbe: bunt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
700 Blatt
Breite:
90 mm
Bruttogewicht:
0.458 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
Intensivfarben
geleimt:
nein
Höhe:
90 mm
Marke:
Folia
Material:
Papier
Papiergewicht:
70-75 g/qm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox folia 9x9x9cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, Notizpapier, Zettel, Zettelkasten-Zettel, ZettelkastenZettel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 4,31*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,46*
€ 4,31*
Lager 467
19
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,34*
3 Tage
240
€ 2,90*
ab € 2,67*
€ 4,60*
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,00353* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
9910/E
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.