| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875172 Herst.-Nr.: 3600684 EAN/GTIN: 8717868074860 |
| |
|
| | |
| Viking Rückenschilder 10 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: lang. Beschriftbar: Ja. Breite: 60 mm. Etiketten pro Blatt: 1 Stück. Etiketten pro Pack: 10 Stück. Farbe: Gelb. Format: Spezial. Geeignet für: 7,5 cm. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 285 mm. Lieferumfang: 10 x Rückenschilder. Länge: 285 mm. Länge (m): 0.285 m. Marke: Viking. Material: Papier. Rückenbreite: 75 mm. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Höhe: | 285 mm | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett gelb, ordneretikett 60x290mm, ordnerrücken, 1007-GB, 875172, ORDNERRÜCKENS, ORDNERRÜCKEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, ORDNERSCHILD, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILDER, ORDNER RÜCKEN, RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTENORDNERSCHILD, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN |
| | |
| |