| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-875170 Herst.-Nr.: 4618242 EAN/GTIN: 8717868074723 |
| |
|
| | |
| Viking Rückenschilder 10 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: kurz. Beschriftbar: Ja. Breite: 60 mm. Etiketten pro Blatt: 1 Stück. Etiketten pro Pack: 10 Stück. Farbe: Weiß. Geeignet für: 7,5 cm. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 191 mm. Lieferumfang: 10 x Rückenschilder. Länge: 191 mm. Länge (m): 0.191 m. Marke: Viking. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Quick-Peel: Ja. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 191 mm | Breite: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrückenschild 192 x 60mm weiss, ordneretiketten weiß, ordneretikett 60x290mm, 875170, RÜCKENSCHILDER, VIKING, ORDNERRÜCKEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, ORDNERSCHILD, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILDER, ORDNER RÜCKEN, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTENORDNERSCHILD, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN |
| | |
| |