Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier IQ Selection Smooth A4 160 g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionspapier IQ Selection Smooth A4 160 g/qm weiß VE=250 Blatt
Multifunktionspapier IQ Selection Smooth A4 160 g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#MOND88008279
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88008279
EAN/GTIN:
     9003974420158
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Multifunktionspapier IQ Selection Smooth
  • Prestigepapier für Farblaser, Inkjetdrucker und Kopierer
  • Aufgrund seiner Glätte und sehr hohen Weiße verleiht IQ selection smooth jedem Ausdruck in Farbe und Schwarzweiß einen unverwechselbaren Charakter
  • Es ist hochweiß für gestochen scharfe Texte und hohe Farbkontraste
  • Elementar chlorfrei gebleicht
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Mondi Business Paper
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Produktbezeichnung:
Multifunktionspapier
Umweltzeichen:
FSC
Weißegrad:
166 CIE
GPSR:
Mondi Group, Steyrtalstrasse, 5, 4594, Grünburg, Österreich, https://mondigroup.com, info@mondigroup.com, +43 7257 6010
Zertifikat:
FSC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,72*
€ 9,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 5,95*
€ 9,31*
5
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 16,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.