Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUMAXX Mercato Laptop-Aktentasche 17" 45,5 x 11 x 35 cm Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866949
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866949
Artikel-Nr.:
     94QG7-866949
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     45188
EAN/GTIN:
     4021068451883
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Alukoffer
Aluminiumkoffer
ALUMAXX Laptopaktentasche MERCATO. Ausstattung: Herausnehmbare Polsterung, herausnehmbare Tasche, 3 Kartentaschen, 3 Kletttaschen, Schultergurt, 2 Zahlenschlösser. Breite: 455 mm. Echtes Leder: Nein. Farbe: Silber. Gerätegröße (maximal): 17 ". Grundfarbe: Silber. Größe: 460 x 110 x 350. Höhe: 350 mm. Innentasche: Ja. Lieferumfang: Mercato 45188 Notebooktasche Polsterung Organizer. Marke: ALUMAXX. Material: Aluminium. Material Bezug: Aluminium. Produktlinie: Mercato. Style: Attaché. Tiefe: 110 mm. Verschlussart: Schnappverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
350 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
110 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,01*
€ 91,79*
€ 5,50*
ab € 70,32*
€ 92,29*
Lager 94QG7
129
€ 2,90*
ab € 72,57*
€ 92,48*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 81,98*
€ 103,47*
€ 3,50*
ab € 87,15*
€ 109,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.