Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL PA (Polyamid), PES (Polyester) Reinigungstuch Grün 23,6 x 21,9 cm 8396


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866745
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866745
Artikel-Nr.:
     94QG7-866745
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8396
EAN/GTIN:
     0036000839609
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
WYPALL Reinigungstuch 8396 6 Stück. Breite: 400 mm. Einweg: Nein. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Farbe: Grün. Fertigkeiten: Absorbierend. Gewicht: 1114 g. Grundfarbe: Grün. Höhe: 400 mm. Marke: WYPALL. Material: Polyamid, Polyester.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1114 g
Farbe:
Grün
Höhe:
219 mm
Breite:
236 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 8,95*
ab € 11,48*
€ 17,02*
Lager 94QG7
unbekannt
pro Paket
€ 2,90*
ab € 14,77*
€ 21,14*
pro Paket
€ 14,90*
ab € 19,14*
€ 41,16*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 81,11*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 61,66*
€ 86,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,46167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.