Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschäftsbuch Ursus 2921B144L DIN A4 Kariert 80 g/m² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866445
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 866445
Artikel-Nr.:
     94QG7-866445
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     2921B144K
EAN/GTIN:
     9001939743410
Suchbegriffe:
Durchschreibbuch
Durchschreibebuch
Diarien
Geschäftsbuch
Ursus Geschäftsbuch 2921B144L. Anzahl Seiten: 144 Seiten. Ausführung: kariert. Bindung: Rückendrahtheftung. Bindungsart: Softcover. Breite: 210 mm. Einbandfarbe: Schwarz. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Durable Chlorfrei. Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 2921 B144 K . Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1x Geschäftsbuch. Lineatur: Kariert. Lochung: Nicht perforiert. Margenberechnung: Nein. Marke: Ursus. Material: Papier. Material Bezug: Leinwand. Papiergewicht: 80 g/m². Register: Nein. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Kladde, Konferenzbuch, Memobuch, Protokollbuch, Register-Buch, Register-Heft, Registerbuch, Registerheft, register-buch a4 kariert, register buch, register-buch a4, 608361, KLADDE 608361, KLADDEN 608361, GESCHÄFTSBUCH, GESCHÄFTSBUCH 608361, URSUS 608361, 13001323, 13003693, BETRIEBSTAGEBUCH, AUSBILDUNGSNACHWEIS, TAGESBERICHT, BAUTAGESBERICHT, EINTRAGUNGEN, TAGESRAPPORT, BAUTAGEBÜCHER, BAUTAGEBUCH, BERICHTSHEFT, REGIEBERICHT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 19,61*
€ 26,81*
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 19,56*
€ 26,84*
Lager 94QG7
51
1
€ 2,90*
ab € 20,15*
€ 27,60*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 21,23*
€ 28,91*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 22,18*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
4669
ab € 16,12*
Sonstiges
Soennecken
0334
ab € 0,78*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,59*
Sonstiges
Soennecken
3393
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.