Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-863812 Herst.-Nr.: 29489.62 EAN/GTIN: 7610425980615 |
| |
|
| | |
| Elco Ordnungsmappe Ordo Classico 100 Stück. Anzahl Hüllen: 100 Hüllen. Ausführung: mit Liniendruck. Beschriftbar: Ja. Breite: 220 mm. Farbe: Grün. Fertigkeiten: Fenster. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: 2948962. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 310.0 mm. Lieferumfang: 100 x PapierOrdnungsmappen. Marke: Elco. Material: Papier. Papiergewicht: 120 g/m². Produktlinie: Ordo classico. Textfeld: Ja. Umschlagmaterial: Papier. Öffnung: Oben und rechts. Weitere Informationen: | | Farbe: | Intensives Grün | Höhe: | 310.0 mm | Breite: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Projektmappe, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, elco sichtmappe a4 grün, einschlagmappen karton, einschlagmappe din a4, AKTENDECKEL, AKTENUMSCHLAG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 18,05* | € 25,54* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 19,24* | € 26,82* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 19,00* | € 27,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 20,07* | € 27,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 20,83* | € 28,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1924* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|