Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel Metall 1300 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 862291
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 862291
Artikel-Nr.:
     94QG7-862291
Hersteller:
     Essef
Herst.-Nr.:
     862291
EAN/GTIN:
     5410708900178
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 20mm
Besenstiel. Durchmesser: 20 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 1300 mm. Länge: 1300 mm. Länge (m): 1.3 m. Marke: . Material: Metall.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, besenstiel 130 cm, 3369384, 862291, 0809921
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.