Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ Smooth DIN A4 Druckerpapier Weiß 80 g/m² Glatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 853133
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 853133
Artikel-Nr.:
     94QG7-853133
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     A4-27431
EAN/GTIN:
     9003974420110
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
IQ Druckerpapier Smooth. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 170 CIE. Oberfläche: Glatt. Format: DIN A4. Produktlinie: Glatt. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 80 g/m². ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 2525 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2525 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier weiß a4 80g mondi, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, PAPIER, LASERPAPIER, LASERPAPIERE, KOPIERPAPIERE, INKJETPAPIER, INKJET-PAPIER, INKJETDRUCKPAPIER, KOPIERPAPIER, NORMALPAPIERFAX, LASERDRUCKPAPIER, FAXPAPIER, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 5,83*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,44*
€ 6,46*
Lager 94QG7
332
1
€ 2,90*
ab € 7,64*
€ 7,64*
1
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 10,81*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01528* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
2100004944
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.