| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MOND88008273 Herst.-Nr.: 88008273 EAN/GTIN: 9003974420110 |
| |
|
| | |
| - Premium Büropapier für höchste Ansprüche
- Mit seiner Glätte und hohen Weiße verleiht es jedem Ausdruck in Farbe und schwarz-weiß unverwechselbaren Charakter
- Hervorragende Laufeigenschaft, Opazität und sehr gute Haptik garantieren ein makelloses Druckergebnis
- Für Laser-, Inkjetdrucker und Digitalkopierer
- Packung mit 500 Blatt.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Mondi | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Weißegrad: | 166 CIE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, Inkjetpapiere, Kopierpapiere, Laserdruckerpapiere, Multifunktionspapiere, Papier, Tintenstrahldruckerpapiere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,63* | € 5,63* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,68* | € 5,83* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 6,44* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01288* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|