Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-852575 Herst.-Nr.: 8611661 EAN/GTIN: 4014149148703 |
| |
|
| | |
| König & Ebhardt Spaltenbuch. Anzahl Seiten: 80 Seiten. Ausführung: 16 Spalten. Bindung: Geheftet. Bindungsart: Geheftet. Farbe: Blau. Format: DIN A4. Grundfarbe: Blau. Lineatur: Kariert. Marke: König & Ebhardt. Material Bezug: Karton. Papiergewicht: 80 g/m². Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kolonnenbuch, SPALTENBUCH, SPALTENBÜCHER, BUCH, SPEZIALHEFT, KLADDEN, KLADDE, GESCHÄFTSBÜCHER, 1220126, 7116K40KL, GESCHÄFTSBUCH, RECHNUNGSBLÖCKE, RECHNUNGSBUCH, RECHNUNGSBÜCHER, RECHNUNGSBLOCK, RECHNUNG, RECHNUNGSEINGANGSBUCH, RECHNUNGEN |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,23* | € 16,79* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,57* | € 16,95* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,85* | € 17,19* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,09* | € 17,51* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 14,05* | € 18,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|