Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA723915 Herst.-Nr.: 8611661 EAN/GTIN: 4014149148703 |
| |
|
| | |
| - Spaltenlineatur mit Datums-u.Textspalte
- Spalteneinteilung mit Ziffernlinien
- Kopfleiste
- Einband: 2-farbig bedruckter, drucklackierter Kartonumschlag
- einlagig drahtgeheftet
- Ausführung: 16 Spalten
- Farbe: blau
- Format/Größe: A 4
- Inhalt: 40 Blatt
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: | 2 Seiten | Art der Bindung: | geheftet | austauschbare Kopfleiste: | nein | Blattanzahl: | 40 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.227 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | hellblau/magenta | Farbe des Einbandes: | hellblau/magenta | Farbname: | hellblau/magenta | Lineatur: | Datums-u. Textspalte, Spalteneinsteilung mit Ziffernlinie, Kopfleiste | Marke: | K+E | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 80 g/qm | Zeilennummierung: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kolonnenbuch, 8611661, Abschlussbogen, Betriebsübersichtsbogen, Bilanzbogen, Bogen, ebhardt, Geschäftsbuch, Koenigundebhardt, König, König+ebhardt, Kopfleisten, Kopfleisten-Spaltenbuch, KopfleistenSpaltenbuch, Spalten, Spalten-Bogen, Spalten-Geschäftsbuch, SpaltenBogen, SpaltenGeschäftsbuch, und |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,23* | € 16,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,57* | € 16,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 11,85* | € 17,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,09* | € 17,51* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,50* | ab € 14,05* | € 18,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|