| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-851084 Herst.-Nr.: 3082 EAN/GTIN: 4004675130822 |
| |
|
| | |
| Schneider Kugelschreiber K15 20 Stück. Ausführung: Mit Druckmechanik. BasicInkColour: Rot. Dokumentenecht: Ja. Einziehbar: Ja. Farbe: Rot. Fertigkeiten: Druckknopf-Mechanismus Wasserdicht Austauschbare Nachfüllung. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Rot. Grundfarbe: Rot. Klammer: Ja. Lieferumfang: 20 x Kugelschreiber. Löschbar: Nein. Marke: Schneider. Nachfüllbar: Ja. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Rot. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,5 mm. Tintenart: Flüssigtinte auf Gelbasis. Wasserdicht: Ja. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber rot, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider, DRUCKKUGELSCHREIBER, K15, KUGELSCHREIBER, SCHNEIDER, SCHREIBGERÄTE, 510107, 510278, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULISKUGELSCHREIBER, KULIS |
| | |
| |