Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Schneider K15, Medium 1,0 mm, 20 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186060
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     308202
EAN/GTIN:
     4004675130822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
  • extrem schlank
  • dokumentenecht
  • Office 765
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe (ausser bei farbsortiert = Schreibfarbe Blau)
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
rot
Farbe:
rot
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Stück pro Paket:
20
Schriftfarbe:
rot
Minentyp:
Kugelschreibermine
Material Clip:
Stahl
Stück/Paket:
20
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
20
Strichbreite:
1 mm
Dokumentenecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, schneider druck-kugelschreiber rot, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schneider, 186060, 186060-SW81, Kulli, Schreiber, Stift
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 9,28*
3 Tage
284
€ 2,90*
ab € 5,86*
€ 9,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.