Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken DIN A3 Klapprahmen Silber BS0702 29,7 (B) x 2,5 (T) x 42 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847637
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 847637
Artikel-Nr.:
     94QG7-847637
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0702
EAN/GTIN:
     4016946188524
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Franken Plakatrahmen. Abschließbar: Nein. Anzahl Fächer: 1 Fach. Breite: 297 mm. Farbe: Silber. Form: Rechteckig. Format: DIN A3. Geeignet für: Wandmontage. Gestellfarbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 420 mm. Magnethaftend: Non-Magnetisch. Marke: Franken. Material: Polystyrol. Material Rahmen(2): Aluminium. Selbsthaftend: Nein. Selbstmontage: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
420 mm
Breite:
297 mm
Tiefe:
25 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
1
€ 5,49*
ab € 13,69*
€ 19,69*
1 Tag
364
1
€ 5,95*
ab € 14,12*
€ 20,44*
Lager 94QG7
129
1
€ 2,90*
ab € 14,22*
€ 20,46*
1
€ 6,95*
ab € 14,06*
€ 20,97*
1
€ 4,30*
ab € 14,79*
€ 21,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/25
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.