Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Filefix Heftstreifen Transparent Kunststoff Selbsthaftend Filefix DIN A4


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846523
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 846523
Artikel-Nr.:
     94QG7-846523
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     806219
EAN/GTIN:
     4005546840116
Suchbegriffe:
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebende Heftstreifen
klebeheftstreifen durable
DURABLE Heftstreifen Filefix 25 Stück. Ausführung: selbstklebend. Breite: 145 mm. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Selbstklebend Gelocht. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4/A5. Grundfarbe: Transparent. Höhe: 25 mm. Lieferumfang: 25 x Abheftstreifen. Lochung: Perforiert. Länge: 145 mm. Länge (m): 0.145 m. Marke: DURABLE. Material: Kunststoff. Produktlinie: Filefix. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
25 mm
Breite:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: klebe heftstreifen, SELBSTKLEBE-HEFTSTREIFEN, SELBSTKLEBE-EINHÄNGE-HEFTSTREIFEN, AKTENDULLI, HEFTZUNGE, ABHEFTSTREIFEN, 8062-19, 8062, 7002052, HEFTSTREIFEN, KUNSTOFFHEFTSTREIFEN, KLEBEHEFTSTREIFEN, ABHEFTZUNGE, ABHEFTSCHIEBER, BELEGSAMMLER, HEFTRÜCKEN, HEFTSTREIFEN PAPIER
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,79*
11 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,81*
1 Tag
27
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 1,60*
€ 2,90*
Lager 94QG7
67
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 1,61*
€ 2,91*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,63*
€ 3,07*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,91*
€ 3,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,37*
€ 2,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,20*
€ 2,62
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,13*
€ 2,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,05*
€ 2,44
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,61*
€ 1,92
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,0644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
806419
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
826119
ab € 17,34*
Ähnlich
Durable
806119
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.