Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Informationsschild Aluminium, Acrylglas 118 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844844
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 844844
Artikel-Nr.:
     94QG7-844844
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     481323
EAN/GTIN:
     4005546403526
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Durable Bodenständer Info Sign Stand 4813. Aus Aluminium mit einer Infotafel Info Sign aus Acryl/Aluminium. Die Infotafel lässt sich durch einen Rastmechanismus vom Hoch- ins Querformat drehen. Hohe Standfestigkeit durch Gussfuß mit gummierten Pads. Format: DIN A3. Höhe (DIN A3 hoch): 1,25 m. Höhe (DIN A3 quer): 1,18 m. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6430 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1180 mm
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Infotafel Stativ, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Wegweiser, durable prospektständer, aushangtafel, INFOTAFEL, STÄNDER, HINWEISSTÄNDER, INFOSTÄNDER, INFORMATIONSSTÄNDER, BODENSTÄNDER MIT PROSPEKTFÄCHERN, WERBEMATERIAL-STÄNDER, PROSPEKT-STÄNDER, PROSPEKTFACH-STÄNDER, PRÄSENTATIONS-STÄNDER, PROSPEKTFACH, TISCHSTÄNDER MIT PROSPEKTFÄCHERN
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,61*
€ 145,76*
€ 5,50*
ab € 126,70*
€ 156,08*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 129,90*
€ 156,08*
€ 6,78*
ab € 131,41*
€ 158,35*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 136,04*
€ 163,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,43*
€ 194,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.