Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Zählbrett 160 100837 Grau 328 x 178 x 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 838089
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 838089
Artikel-Nr.:
     94QG7-838089
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160100837
EAN/GTIN:
     4003801727783
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Gummi-Füße
WEDO Zählbrett 160 100837. Abschließbar: Nein. Anzahl Fächer: 8 Fächer. Anzahl Münzfächer: 8. Ausführung: Mit 4 Gummifüßen. 8 Münzschächte. Breite: 328 mm. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Gummifüße. Geeignet für: Geld Zählen. Gewicht: 2030 g. Grundfarbe: Grau. Höhe: 31 mm. Lieferumfang: 1 x Zählbrett. Marke: WEDO. Material: PS (Polystyrol). Metalldrehschloss: Nein. Tiefe: 178 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2030 g
Farbe:
Grau
Höhe:
31 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
178 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummifuß, Gummifüße, Geldzählbrett, Münzzählbrett, Zählbretter, wedo münzrillen, einzelmünzbehälter, münzzählbrett lichtgrau, GELDZÄHLBRETT, WEDO, ZÄHLBRETT, GELDZÄHLKASSETTEN, GELDKASSETTE, 7602049001, 7044379, KASSENSCHUBLADE, REGISTERKASSE, HANDKASSA, KASSA, KASSE, BARGELDKASSA, SPARDOSE, SPARSCHWEIN, HANDKASSE, GELDKASSA, MÜNZEINLAGEN, GELDZÄHLKASSE, GELDZÄHLKASSEN, KASSEN, GELDKASSE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 17,52*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,43*
€ 17,79*
9 Tage
7
1
€ 5,87*
ab € 14,34*
€ 19,02*
1
€ 5,50*
ab € 13,87*
€ 19,02*
1
€ 7,95*
ab € 14,26*
€ 19,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.