Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geld Zählbrett lgrau 328x178x31mm ECO II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geld Zählbrett lgrau 328x178x31mm ECO II
Geld Zählbrett lgrau 328x178x31mm ECO II
Geld Zählbrett lgrau 328x178x31mm ECO II
Geld Zählbrett lgrau 328x178x31mm ECO II
Artikel-Nr.:
     C1137-160100837
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160100837
EAN/GTIN:
     4003801727783
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Gummi-Füße
WEDO® Münzzählbrett aus Polystyrol mit vier rutschfesten Gummifüßen. Acht Münzrillen mit wischfesten Wertskalen gewährleisten einen leicht ablesbaren Kassenbestand. Fassungsvermögen 246,40 EURO. Größe: 32,8 x 17,8 x 3,1 cm. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
31
Anzahl der Reihen:
8
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
178
Anzahl der Fächer für Banknoten:
0
Werkstoff:
Polystyrol
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
8
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld:
246,40
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Münzwerte:
1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
Breite:
328
Behälter für lose Münzen vorhanden:
Ja
Verwendung für Währung:
Euro
Wertskala vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.