Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fineliner Nachfüllung 0,4 mm Rundspitze Blau 1706 M VARIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 827615
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 827615
Artikel-Nr.:
     94QG7-827615
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1706003
EAN/GTIN:
     4004764873937
Suchbegriffe:
Faserschreibermine
Feinschreiber-Mine
Feinschreibermine
Finelinermine
edding Fineliner Nachfüllung 1706 M VARIO 10 Stück. Einziehbar: Nein. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Metallspitze. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Weiß. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Kompatibel: Edding Fineliner 1700 VARIO Serie . Kopierbar: Ja. Löschbar: Nein. Marke: edding. Offenlagerfähigkeit: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Rund. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, edding finelinermine, feinschreiber-mine, finelinermine 0.5mm, EDDING MINE, MINEN EDDING, ERSATZMINEN, ERSATZMINE, FASERSCHREIBER-ERSATZMINEN, FINELINER-ERSATZMINEN, FEINSCHREIBER, FINELINER, EDDING, FEINMARKER, FINE LINER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
55
1
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 1,08*
Lager 94QG7
unbekannt
10
€ 2,90*
ab € 0,69*
€ 1,13*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,13*
1
€ 4,75*
ab € 0,61*
€ 1,15*
1 Tag
56
1
€ 5,49*
ab € 0,85*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-1700-4003
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.