Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA316605 Herst.-Nr.: 4-1706003 EAN/GTIN: 4004764873937 |
| |
|
| | |
| - Nachfüllmine edding 1706 M Vario für edding 1700 Vario Fineliner
- Großraummine mit metallgefasster Kunststoffspitze
- Lichtbeständige und wischfeste Tinte auf Wasserbasis
- Strichstärke: 0,5mm
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.00468 kg | Farbe: | blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,5 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, finelinermine edding blau, feinschreiber-mine, edding finelinermine, 1706, Feinlinermine, Mine, Rollermine |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,54* | € 1,07* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,12* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,61* | € 1,14* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 2,90* | ab € 0,69* | € 1,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,85* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|