Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht-Niederhalter Leitz Silber Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818909
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818909
Artikel-Nr.:
     94QG7-818909
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     1726-00-00
EAN/GTIN:
     4002432365135
Suchbegriffe:
Blattniederhalter
Draht-Niederhalter
Drahtniederhalter
Niederhalter
Leitz Draht-Niederhalter 25 Stück. Farbe: Silber. Geeignet für: Ringbuch. Grundfarbe: Silber. Lieferumfang: 25 x Draht-Niederhalter. Länge: 150 mm. Länge (m): 0.15 m. Marke: Leitz. Material: Metall.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Tippklemmer, niederhalter esselte, draht niederhalter, 7044378
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.