Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it DURABLE Haftmarker Rechteckig 5,08 x 3,8 cm Farbig sortiert Strong


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818811
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 818811
Artikel-Nr.:
     94QG7-818811
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     686F-1
EAN/GTIN:
     0051131973442
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Haftmarker Strong 4 Stück. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 6 Blatt. Blattfarbe: Rot, Gelb, Grün, Blau. Breite: 50.8 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Normal. Fertigkeiten: Einsetzbar. Flag/Note Anzahl: 6 x Rot, 6 x Gelb, 6 x Grün, 6 x Blau. Form: Rechteckig. Format: 51 x 38 mm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 686-F1EU. Höhe: 38 mm. Lieferumfang: 24 x Index Haftstreifen. Lineatur: Blanko. Länge: 38 mm. Länge (m): 0.038 m. Marke: Post-it. Material: Polyester. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Produktlinie: Durable. Recycled: Nein. Seiten pro Block: 6. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht im Lieferumfang enthalten. Tabfarbe: Gemischt. Titel: Beschreibbar. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Gewicht:
13 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
38 mm
Breite:
50.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it index-streifen set, post-it marker, post-it haftnotiz, INDEX, STRIPES, REGISTER, FLAGS, REGISTER-FLAGS, 3MSHOPSTRONG, SELBSTKLEBEREITER, REITER, MARKIERUNGSSTREIFEN, INDEXHAFTSTREIFEN, INDEXFLAGS, INDEXSTREIFEN, SIGNALSTREIFEN, HAFTSTREIFEN, HAFTMARKER, KLEBEMARKER, MARKIERUNG
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,97*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,98*
1 Tag
13
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 4,22*
1 Tag
22
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 4,33*
Lager 94QG7
232
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,23*
€ 5,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,8075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.