Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenbox HAN DIN A5 300 Karten Hellgrau 228 mm x 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813771
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813771
Artikel-Nr.:
     94QG7-813771
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     975-11
EAN/GTIN:
     4012473975118
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
HAN Karteikartenbox. Ausführung: Schwermetallfrei. Breite: 228 mm. Farbe: Hellgrau. Fassungsvermögen: 300 Karten. Fertigkeiten: Schnappschloss. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Geeignet für: Karten aufbewahren. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 975-11. Höhe: 171 mm. Marke: HAN. Material: Kunststoff. Tiefe: 102 mm. Verschlussart: Schnappverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
171 mm
Breite:
228 mm
Tiefe:
102 mm
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox a5 lichtgrau han, lernkartei, lernkartei a5, KARBEIBOX, KARTEIKÄSTEN, KARTEITROG, KARTEIBOXEN, KARTEITRÖGE, KARTEIBOX, 1223812, METALLBLATTSTÜTZE, KARTEIKASTEN, TISCHKARTEIKASTEN, REGISTER, KARTEI, TRENNBLATTEN, 1223500, TISCHKARTEIKÄSTEN, 7035411, KARTEIKARTENBOX, KARTEIKARTENBOXEN, KARTEIKARTENKASTEN, KARTENBOX
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,56*
€ 8,45*
Lager 94QG7
40
1
€ 2,90*
ab € 5,61*
€ 8,49*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,25*
1
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 9,36*
9 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 6,57*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.