Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox DIN A5 quer, für 500 Karten, lichtgrau, 228 x 102 x 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/han975gr_a1.jpg
images/web_details/han975gr_a1.jpg
images/web_details/han978_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN975GR
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     975-11
EAN/GTIN:
     4012473975118
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
DIN A5 quer
Abmessungen:
171 x 228 x 102 mm
Ausführung:
Lieferung ohne Inhalt
Anreißer (Online):
Karteibox DIN A5 quer, für 500 Karten, lichtgrau
Kurzbeschreibung (Online):
Karteibox DIN A5 quer, für 500 Karten, lichtgrau, 228 x 102 x 171 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteibox a5 lichtgrau han, lernkartei, lernkartei a5, Kartei-Kasten, Karteikästen, Kartei-Kästen, Karteiboxen, Kartei-Boxen, Karteikartenboxen, Karteikarten-Boxen, Tischkarteikasten, Tischkarteikästen, Tisch-Karteikasten, Tisch-Karteikästen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 5,53*
€ 8,43*
2 Tage
49
1
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,46*
2 Tage
36
1
€ 2,90*
ab € 5,63*
€ 8,52*
1
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,32*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,08*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.