Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it DURABLE Index-Haftstreifen Rechteckig 2,54 x 3,81 cm Farbig sortiert


Menge:  Spender  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813287
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813287
Artikel-Nr.:
     94QG7-813287
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     686-PGO
EAN/GTIN:
     0021200975943
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Post-it Index-Haftstreifen 3 Stück. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 22 Blatt. Blattfarbe: Grün, Orange, Pink. Breite: 25.4 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbe Zettelbox: Transparent. Farbenart: Standard. Fertigkeiten: Verschleißfest Reißfest. Flag/Note Anzahl: 22 x Grün, 22 x Orange, 22 x Pink. Form: Rechteckig. Format: 25,4 x 38 mm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 686-PGO. Höhe: 38.1 mm. Lieferumfang: 66 x Haftstreifen. Lineatur: Blanko. Länge: 38.0 mm. Länge (m): 0.038 m. Marke: Post-it. Material: PL (Polyester). Material Bezug: Kunststoff. Motiv: Blanko. Produktlinie: Durable. Recycled: Nein. Seiten pro Block: 22. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Im Lieferumfang enthalten. Tabfarbe: Pink.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19 g
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
38.1 mm
Breite:
25.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it index-haftstreifen rosa, post-it marker, haftstreifenspender post-it, NOTE, HAFTNOTIZEN, NOTIZEN, MERKZETTEL, 1223289, HAFTSTREIFEN, INDEX HAFT-STREIFEN, INDEX HAFTSTREIFEN, STRONG- HAFTSTREIFEN, INDEX STRONG HAFTSTREIFEN, 3MSHOPSTRONG, INDEX STRONG-HAFTSTREIFEN, HAFT-STREIFEN, INDEX, STRONG HAFTSTREIFEN, 7224, SELBSTKLEBEREITER, REITER
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
pro Spender
€ 5,95*
ab € 4,04*
€ 6,59*
pro Spender
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 6,60*
1 Tag
40
pro Spender
€ 5,49*
ab € 4,17*
€ 6,76*
1 Tag
21
pro Spender
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,99*
Lager 94QG7
45
pro Spender
€ 2,90*
ab € 4,68*
€ 7,41*
Menge:  Spender  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spender
€ 7,41*
€ 8,82
pro Spender
ab 5 Spender
€ 6,71*
€ 7,98
pro Spender
ab 10 Spender
€ 6,30*
€ 7,50
pro Spender
ab 20 Spender
€ 6,16*
€ 7,33
pro Spender
ab 50 Spender
€ 5,77*
€ 6,87
pro Spender
ab 7500 Spender
€ 4,68*
€ 5,57
pro Spender
1 Spender enthält 66 Blätter (ab € 0,07091* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.