Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche Monolith Motion II Slimline 15.6 " PL (Polyester) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8131757
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8131757
Artikel-Nr.:
     94QG7-8131757
Hersteller:
     monolith
Herst.-Nr.:
     3201
EAN/GTIN:
     4043512797958
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Monolith Laptoptasche Motion II Slimline. Breite: 410 mm. Echtes Leder: Nein. Farbe: Schwarz. Gerätegröße (maximal): 15.6 ". Gewicht: 600 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 70 mm. Marke: Monolith. Material: PL (Polyester). Sichtbare Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15,6"). Tiefe: 310 mm. Zusätzliche Merkmale (LOV): Padded Laptop Compartment.
Weitere Informationen:
Gewicht:
600 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
70 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, LAPTOPTASCHE, LAPTOPTASCHEN, NOTEBOOKTASCHE, LAPTOPHÜLLE, LAPTOPRUCKSACK, NOTEBOOKHÜLLE, LAPTOPTROLLEY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.