Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelhalter Maul 52208-90 Schwarz 156.0 mm x 65.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812799
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812799
Artikel-Nr.:
     94QG7-812799
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5220890
EAN/GTIN:
     4002390003216
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer gerade 8 stempe...
stempelständer maul
Maul Stempelhalter 52208-90. Breite: 156.0 mm. Design: Gerade. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 5220890. Höhe: 65.0 mm. Marke: Maul. Material: Metall. Tiefe: 120.0 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
65.0 mm
Breite:
156.0 mm
Tiefe:
120.0 mm
Weitere Suchbegriffe: stempelständer, STEMPELHALTER, STEMPELTRÄGER, SCHWARZ, STEMPELSTÄNDER, 31473, STEMPEL-TRÄGER, MAUL, STEMPEL-STÄNDER, STEMPEL-HALTER, STEMPEL
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,53*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,64*
Lager 94QG7
13
1
€ 2,90*
ab € 8,31*
€ 12,25*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 14,05*
1
€ 7,95*
ab € 9,93*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.