Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Stempelträger Metall gerade 8er 15,5x12x6,5cm lackiert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/318/a006318h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/318/a006318h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163652490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5220890
EAN/GTIN:
     4002390003216
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer gerade 8 stempe...
stempelständer maul
Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt. Sehr stabil und standfest sowie kratzfest und unempfindlich.
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Maße:
15,6 x 6,5 x 12 cm (B x H x T)
drehbar:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Anzahl der Etagen:
1 Etage
Anzahl der Stempel:
8 Stempel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelträger
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stempelständer, Stempelhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,53*
3 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,64*
2 Tage
13
1
€ 2,90*
ab € 8,31*
€ 12,25*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 9,53*
€ 14,05*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,93*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.