Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftmarker Rechteckig 2 x 3,8 cm Farbig sortiert Page Marker


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811990
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811990
Artikel-Nr.:
     94QG7-811990
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670/4U
EAN/GTIN:
     3134375393980
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Haftstreifenspender
Post-it Haftmarker Page Marker 4 Stück. Ausführung: Ultrafarben. Beschriftbar: Ja. Blattfarbe: Ultrablau, Ultragelb, Ultragrün, Ultrapink. Breite: 20 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbenart: Intensiv. Fertigkeiten: Wechselbar. Flag/Note Anzahl: 50 x Ultrablau, 50 x Ultragelb, 50 x Ultragrün, 50 x Ultrapink. Form: Rechteckig. Format: 20 x 38 mm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 670-4U. Höhe: 38 mm. Lieferumfang: 200 x Haftstreifen. Lineatur: Blanko. Länge: 38 mm. Länge (m): 0.038 m. Marke: Post-it. Material: Papier. Material Bezug: Karton. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Seiten pro Block: 50. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Nicht im Lieferumfang enthalten. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
38 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Post-It Index-Marker, Post-It Marker, haftstreifenspender post-it, post-it marker, NOTES MARKER, MAKIERUNGSSTREIFEN, 72051, 7202, 3MSHOPPAGE, 7044376, MARKIERUNGSSTREIFEN, INDEXHAFTSTREIFEN, INDEXFLAGS, INDEXSTREIFEN, SIGNALSTREIFEN, INDEX, HAFTSTREIFEN, HAFTMARKER, KLEBEMARKER, MARKIERUNG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,48*
2 Tage
56
€ 5,49*
ab € 1,98*
€ 3,50*
Lager 94QG7
246
€ 2,90*
ab € 2,01*
€ 3,55*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,62*
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 0,5025* pro Block)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.