Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textstempel Trodat Classic 2910 Bezahlt + Datum Grau 60 mm x 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811211
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 811211
Artikel-Nr.:
     94QG7-811211
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     512918
EAN/GTIN:
     0092399733584
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Trodat Textstempel Classic 2910. Ausführung: "Bezahlt". Breite: 60 mm. Druckbreite: 50 mm. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Höhe: 102 mm. Marke: Trodat. Material: Kunststoff, Metall. Stempeltext: Bezahlt + Datum. Textzeilen: 3 Zeilen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Höhe:
28 mm
Breite:
50 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,93*
€ 23,41*
Lager 94QG7
18
€ 2,90*
ab € 18,12*
€ 25,62*
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 26,80*
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 26,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 19,19*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.