| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-73358 Herst.-Nr.: 73358 EAN/GTIN: 0092399733584 |
| |
|
| | |
| TRODAT 2910/C8 Textplattenstempel BEZAHLT mit Zahlungsweg. Bänderdatumstempel mit Antriebsrädern zur schnellen, einfachen Datumeinstellung. Robuster Metallkern mit Kunststoffummantelung und handlichem Griffteil. Schrifthöhe Datum 4 mm, Monat in Buchstaben. Stempelgröße: 6,0 x 3,5 x 10,2 cm, Abdruckgröße 5,0 x 2,8 cm. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Classic 2910/C8 | Farbe: | lichtgrau / rot | Artikelbezeichnung: | Datumstempel mit Textplatte | Datumsformat des Aufdruckes: | 03.JAN.2010 | Beschreibung der Besonderheiten: | robuster Metallkern mit Kunststoffummantelung | Anzahl der Räder: | 4 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Höhe der Schrift: | 4 | Ausführung der Drucktexte: | BEZAHLT, Zahlungsweg | Stempeltext austauschbar: | Nein | Abmessung der Stempelfläche: | 50x28 | Produkttypbezeichnung: | Classic 2910/C8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wortstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, textstempel posta bezahlt, permanentstempel, selbstfärber trodat |
| | |
| |