Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Index-Haftstreifen Post-it Farbig sortiert Blanko 11.9 mm x 43.2 mm 683-5 CB


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810285
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 810285
Artikel-Nr.:
     94QG7-810285
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     683-5 CB
EAN/GTIN:
     3134375317085
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Post-it Index-Haftstreifen 5 Stück. Ausführung: Im Etui. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 20 Blatt. Blattfarbe: Gelb, Lila, Limonengrün, Pink, Türkis. Breite: 11.9 mm. Farbe: Farbig sortiert. Farbe Zettelbox: Transparent. Farbenart: Standard. Fertigkeiten: Wechselbar Selbstklebend. Flag/Note Anzahl: 20 x Gelb, 20 x Lila, 20 x Limonengrün, 20 x Pink, 20 x Türkis. Form: Rechteckig. Format: 11,9 x 43,2 mm. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 683-5 CB. Höhe: 43.2 mm. Lieferumfang: 100 x Haftstreifen. Lineatur: Blanko. Länge: 43.2 mm. Länge (m): 0.0432 m. Marke: Post-it. Material: Papier. Material Bezug: Kunststoff. Motiv: Blanko. Papiergewicht: 70 g/m². Recycled: Nein. Seiten pro Block: 20. Selbsthaftend: Ja. Spenderart: Im Lieferumfang enthalten. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
43.2 mm
Breite:
11.9 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,70*
1 Tag
53
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 4,72*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,85*
€ 4,79*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 3,04*
€ 5,26*
Lager 94QG7
186
pro Satz
€ 2,90*
ab € 3,55*
€ 5,87*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,87*
€ 6,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 5,20*
€ 6,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,82*
€ 5,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,71*
€ 5,60
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,51*
€ 5,37
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,55*
€ 4,22
pro Satz
1 Satz enthält 5 Block (ab € 0,71* pro Block)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.