Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register Exacompta 1 bis 10 DIN A4 Farbig sortiert 10-teilig Manilakarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8033038
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8033038
Artikel-Nr.:
     94QG7-8033038
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2010E
EAN/GTIN:
     3130630020103
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Exacompta Register. Anzahl gestanzter Löcher: 18 Löcher. Anzahl Register: 10-teilig. Breite: 225 mm. Farbe: Farbig sortiert. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 2010E. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 297 mm. Lieferumfang: 1x Register. Lochung: Perforiert. Marke: Exacompta. Material: Manilakarton. Papiergewicht: 220 g/m². Registertyp: 1 bis 10. Textfeld: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Höhe:
297 mm
Breite:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordner-register blanco karton a4, blanko register, blanko-register a4, INDEXREGISTER, SCHRÄGREGISTER, ORDNERREGISTER, PAPIERREGISTER, KARTONREGISTER, KUNSTSTOFFREGISTER, AKTENREGISTER, ALPHABETREGISTER, BUCHSTABENREGISTER, REGISTER, LEITREGISTER, REGISTERHEFT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
25
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,05*
5 Tage
50
25
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 2,19*
1
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 2,42*
Lager 94QG7
146
1
€ 2,90*
ab € 1,52*
€ 2,81*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
2112E
ab € 0,93*
Sonstiges
Exacompta
2012E
ab € 0,79*
Sonstiges
Exacompta
2106E
ab € 0,50*
Sonstiges
Exacompta
2006E
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.