| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-2012E Herst.-Nr.: 2012E EAN/GTIN: 3130630020127 |
| |
|
| | |
| Register aus Manila Karton 220g mit 12 Positionen Nature Future, für Format DIN A4 Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 190 G Format et poids Karton : longueur 327.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 110.0 MM Gewicht : 4875.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Recycling-Karton | Zertifizierung 1: | Blauer Engel | Zertifizierung 2: | DIN6738 | Stärke Deckel: | 300µ | Ablageformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Trennblatt, Trennblätter, blankoregister a4 pappe, blanko register, blanko-register a4, Organisieren, Trennplatte |
| | |
| |