Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-8022429 Herst.-Nr.: 70005271971 EAN/GTIN: 0051141998848 |
| |
|
| | |
| Post-it Haftnotizen Rio 3 Stück. Beschriftbar: Ja. Blatt pro Pack: 90. Blattfarbe: Ultrablau, Ultragelb, Ultrapink. Breite: 101 mm. Farbe: Farbig Sortiert. Farbenart: Intensiv. Flag/Note Anzahl: 90 x Ultrablau, 90 x Ultragelb, 90 x Ultrapink. Form: Rechteckig. Format: 101 x 152 mm. Geeignet für: Notizen schreiben. Grundfarbe: Mehrfarbig. Hersteller-Nr.: 70005271971. Höhe: 152 mm. Lieferumfang: 270 x Haftnotizen. Lineatur: Liniert. Marke: Post-it. Material: Papier. Motiv: Liniert. Papiergewicht: 74 g/m². Recycled: Nein. Seiten pro Block: 90. Selbsthaftend: Ja. Vorgedruckte Kopfzeile: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 339 g | Farbe: | Farbig sortiert | Höhe: | 152 mm | Breite: | 101 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,96* | € 13,49* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,02* | € 13,52* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 9,12* | € 13,77* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 9,02* | € 13,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,65* | € 15,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,04* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|