Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Super Sticky 4690-3SS-CARN 101x152mm lin. 3St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/486/y000486g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/486/y000486g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111214799
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4690-3SS-CARN
EAN/GTIN:
     0051141998848
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Nicht zu übersehen: Post-it® Super Sticky Notes in signalstarken Farben. Ob als Gedankenstütze, zum und Organisieren von Projekten - in Büro, Schule und Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken. Post-it® Super Sticky Notes haften sicher praktisch überall.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Notes Carnival Collection
Maße:
101 x 152 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lineatur:
liniert
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
ultragelb, paradiseblau, powerpink
Anzahl der Blätter:
90 Bl./Block
Packungsmenge:
3 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Notes Carnival Collection
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, post-it haftnotiz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 13,49*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,02*
€ 13,52*
2 Tage
6
pro Paket
€ 2,90*
ab € 9,12*
€ 13,77*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,02*
€ 13,98*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,65*
€ 15,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,00667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.